Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1294510 Smart Plug 3600 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl 1294510 Smart Plug 3600 W Weiß
Brennenstuhl 1294510 Smart Plug 3600 W Weiß
Brennenstuhl 1294510 Smart Plug 3600 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-71163774
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1294510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funksteckdose
SmartHome Fernbedienung
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
Der Funk-Schaltadapter mit Energiemessung in der Farbe weiß besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Er ist Teil des Home Automation Systems BrematicPRO, das Sie entweder bequem über die App, über die PC-Software oder per Funk-Fernbedienung steuern können. In Verbindung mit dem brematicPRO Gateway können Sie die Funksteckdose auch bequem per Sprachsteuerung mit Amazon Echo steuern. Zudem ist die Funksteckdose kompatibel mit Conrad Connect.

Setzen Sie unnötigen Stromkosten ein Ende und haben Sie Ihren Energieverbrauch genau im Blick. Dank der Schalt- und Messsteckdose bedienen Sie Ihre elektrischen Geräte nicht nur bequem vom Sofa aus, sondern wissen dank der integrierten Energiemessung, wie viel Strom Ihre Geräte tatsächlich in Anspruch nehmen und verbrauchen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Produktfarbe
Weiß
Maximum Außenabstand
100 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
103 mm
Gewicht
130 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Frequenz
868.3 MHz
Energie
Maximale Eingangsleistung
3600 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,849*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,999*
€ 41,6488
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,329*
€ 40,8515
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,919*
€ 39,1736
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,409*
€ 37,3767
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,669*
€ 36,4961
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,849*
€ 30,7603
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.