Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 106889 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1500 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 106889 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1500 mAh
AGI 106889 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1500 mAh
AGI 106889 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1500 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE6-71077380
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     106889
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Akku kompatibel mit PANASONIC SDRH101
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
23 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1500 mAh
Zweck
Camcorder
Markenkompatibilität
Panasonic
Kompatible Produkte
SDRH101
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.