Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY PRO Elite 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PNY PRO Elite 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
PNY PRO Elite 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
PNY PRO Elite 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
PNY PRO Elite 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
PNY PRO Elite 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE6-70966976
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     P-SDU128V31100PRO-GE
EAN/GTIN:
     751492625751
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
15 mm
Lieferumfang
Speicheradapter enthalten
SD
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Speicher
Kapazität
128 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.