Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

König & Meyer 18860-000-35 Musikinstrumentständer/-halterung Tastatur Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
König & Meyer 18860-000-35 Musikinstrumentständer/-halterung Tastatur Schwarz
König & Meyer 18860-000-35 Musikinstrumentständer/-halterung Tastatur Schwarz
König & Meyer 18860-000-35 Musikinstrumentständer/-halterung Tastatur Schwarz
König & Meyer 18860-000-35 Musikinstrumentständer/-halterung Tastatur Schwarz
König & Meyer 18860-000-35 Musikinstrumentständer/-halterung Tastatur Schwarz
König & Meyer 18860-000-35 Musikinstrumentständer/-halterung Tastatur Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-70959065
Hersteller:
     König & Meyer
Herst.-Nr.:
     18860-000-35
EAN/GTIN:
     4016842807840
Suchbegriffe:
Instrumentenständer
Keyboardständer
Tastaturablage
Tastaturhalterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1310 mm
Gewicht
10920 g
Merkmale
Zweck
Tastatur
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Maximales Lastgewicht
105 kg
Breiten Einstellbereich
670 - 940 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 268,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,55*
€ 365,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,83*
€ 365,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,83*
€ 363,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,09*
€ 361,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,67*
€ 319,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.