Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

König & Meyer 18840-000-35 Musikinstrumentständer/-halterung Tastatur Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
König & Meyer 18840-000-35 Musikinstrumentständer/-halterung Tastatur Schwarz
König & Meyer 18840-000-35 Musikinstrumentständer/-halterung Tastatur Schwarz
König & Meyer 18840-000-35 Musikinstrumentständer/-halterung Tastatur Schwarz
König & Meyer 18840-000-35 Musikinstrumentständer/-halterung Tastatur Schwarz
König & Meyer 18840-000-35 Musikinstrumentständer/-halterung Tastatur Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-70952106
Hersteller:
     König & Meyer
Herst.-Nr.:
     18840-000-35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Instrumentenständer
Keyboardständer
Tastaturablage
Tastaturhalterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
990 mm
Gewicht
8060 g
Merkmale
Zweck
Tastatur
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Maximales Lastgewicht
70 kg
Breiten Einstellbereich
670 - 980 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,08*
€ 298,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,41*
€ 296,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,16*
€ 260,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.