Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix SACC-M12FRD-4Q SH PN Drahtverbinder M12 Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix SACC-M12FRD-4Q SH PN Drahtverbinder M12 Metallisch
Phoenix SACC-M12FRD-4Q SH PN Drahtverbinder M12 Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE6-70723851
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1554542
EAN/GTIN:
     4046356166232
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
AS-i Stecker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
54.2 g
Merkmale
Stecker
M12
Produktfarbe
Metallisch
Material
Messing
Kabelstandard
Cat5
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Zertifizierung
REACh SVHC
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1208445
ab € 28,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1212489
ab € 28,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1430899
ab € 1,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1404531
ab € 12,36*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.