Prozessor | Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorsockel | LGA 3647 (Socket P) |
| Kompatible Prozessoren | Intel® Xeon® |
| Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren | 2 |
| Anzahl der QPI links | 2 |
| Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 96 |
| ECC vom Prozessor unterstützt | Ja |
| Produktreihe | Intel® Server Board S2600ST Family |
| Produktcodename | Sägezahn |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 3 |
| PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
| PCI Express OCuLink-Steckverbinder (NVMe-Unterstützung) | 2 |
Grafik | Parallele Verarbeitungstechnologie | Nicht unterstützt |
Technische Details | Produkttyp | Server/Workstation Board |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 7 |
| USB-Version | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Formfaktor | SSI EEB (12 x 13 in) |
| Startdatum | Q2'19 |
| Status | Launched |
| Unterstützte RAID-Konfiguration | SW RAID 0/1/10 (5 optional) |
| Voraussichtliches Abbruchssdatum | 2023 |
| Letztes Bestelldatum | 2019-08-03 05:00:37 |
| Bekanntgabe End of Life Date | Monday, April 22, 2019 |
| Zusätzliche URL-Informationen | https://www.intel.com/content/www/us/en/products/servers/server-boards/server-board-s2600st.html |
Merkmale | Komponente für | Server |
| Motherboardformfaktor | SSI EEB |
| Motherboard Chipsatz Familie | Intel |
| Motherboard Chipsatz | Intel® C628 |
| ablagefreundliches Bord | Ja |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows Server 2016*|VMware*|Ubuntu* |
BIOS | BIOS-Typ | AMI |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
Prozessor Besonderheiten | Intel® Fast Memory Access | Ja |
| Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja |
| Intel® I/O Acceleration Technology | Ja |
| Intel® Flex Memory Access | Ja |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Rapid Speichertechnologie Unternehmen | Ja |
| Intel® Advanced Management Technology | Ja |
| Intel® Remote Management Module Support | Ja |
| Intel® Server-Anpassungs-Technik | Ja |
| Intel® Bau Sicherheits-Technologie | Ja |
| Intel® Quiet-Thermal-Technologie | Ja |
| Intel® Efficient-Power-Technik | Ja |
| Intel® Intel®ligent Power Node Manager | Ja |
Sonstige Funktionen | PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 3 |
| Zahl der DIMM Slots | 16 |
| CPU Konfiguration (max) | 2 |
| PCI Express CEM Revision | 3.0 |
| Gehäusetyp | Tower |
| Thermal Design Power (TDP) | 205 W |
| Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS) | G157815L2 |
| Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN) | 5A992C |
| Grafischer Ausgang | VGA |
| Intel Node Manager | Ja |
Speicher-Controller | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | SATA |
| Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
| RAID-Unterstützung | Ja |
| RAID Level | 0, 1, 10 |
Speicher | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
| Anzahl der Speichersteckplätze | 16 |
| RAM-Speicher maximal | 2000 GB |
| Arbeitsspeicher Typ | DIMM |
| Speicherkanäle | Hexadeca-Kanal |
| ECC | Ja |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 304.8 mm |
| Tiefe | 330.2 mm |
Interne E/A-Anschlüsse | Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 2 |
| SATA Anschlüsse | 12 |
| Gesamtanzahl der SATA-Anschlüsse | 12 |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 |
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl serielle Anschlüsse | 1 |