Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 40013003 Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitz 40013003 Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Leitz 40013003 Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Leitz 40013003 Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT40013003
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     40013003
EAN/GTIN:
     4002432397846
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Umweltfreundliche Sichthülle im Format A4 in Premiumqualität zum Schutz von Dokumenten unterwegs und zum Organisieren von Papieren bei der Arbeit und zu Hause. Hergestellt aus 90% recyceltem Kunststoff (extern geprüft und von UL zertifiziert), klimaneutral und 100% recycelbar. Diese robuste und praktische Sichthülle ist die perfekte Ergänzung zu anderen Produkten der Leitz Recycle Serie und ist auf Langlebigkeit ausgelegt. Moderne und zeitgemäße umweltfreundliche Büroprodukte, die zu Hause und im Büro großartig aussehen. Mit der neuen umweltfreundlichen Recycle Serie von Leitz helfen Sie, unsere Umwelt zu schützen und sorgen gleichzeitig für ein attraktives und umweltfreundliches Erscheinungsbild Ihres Büros.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
210 x 297 mm (A4)
Produktfarbe
Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Oberflächentyp
Matt
Ausrichtung
Porträt
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Dicke
1 mm
Höhe
313 mm
Gewicht
10 g
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,53*
€ 8,69*
2 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 5,86*
€ 9,16*
1 Tag
82
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,87*
€ 9,17*
2 Tage
87
pro Stück
€ 4,99*
ab € 5,98*
€ 9,31*
1 Tag
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,00*
€ 9,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46230095
ab € 4,84*
Ähnlich
Leitz
56040095
ab € 11,04*
Ähnlich
Leitz
50030095
ab € 8,04*
Ähnlich
Leitz
46220095
ab € 2,72*
Ähnlich
Leitz
39080095
ab € 0,97*
Ähnlich
Leitz
19200095
ab € 0,83*
Ähnlich
Leitz
19210095
ab € 0,93*
Ähnlich
Leitz
19220095
ab € 1,15*
Ähnlich
Leitz
39060095
ab € 1,14*
Ähnlich
Leitz
39150095
ab € 5,08*
Ähnlich
Leitz
39140095
ab € 3,61*
Ähnlich
Leitz
53280095
ab € 4,73*
Ähnlich
Leitz
12080000
ab € 2,09*
Ähnlich
Leitz
12110000
ab € 3,70*
Ähnlich
Leitz
12180000
ab € 4,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.