Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 57381E Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Exacompta 57381E Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Exacompta 57381E Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Exacompta 57381E Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     2424-57381E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     57381E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Klettverschlußmappe
Die gelochte Prospetkhülle mit Klettverschluss ist einfach zu schliessen und bietet einen perfekten Schutz des Inhalts.Dank der Lochung lassen sie sich einfach in einen Ordner oder Ringbuch ordnen und ermöglicht damit ein sauberes Aufräumen von Dokumenten oder diversen kleinen Gegenständen.Die verschiedene verfügbare Farben vereinfacht die Organisation nacht Themen oder Rubriken.Aus flexiblem PP 200µ, für eine lange Lebensdauer entworfen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
210 x 297 mm (A4)
Material
Polypropylen (PP)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2424
1983
10
pro Stück
€ 12,00*
ab € 2,94*
€ 4,15*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,41*
€ 5,01*
12 Tage
70
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,05*
€ 5,07*
3 Tage
448
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 3,13*
€ 5,16*
Preise: Lager 2424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2424
Versand: Lager 2424
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 13,00*
€ 7,50*
ab € 23,00*
€ 12,00*
ab € 57,00*
€ 20,00*
ab € 106,00*
€ 25,00*
ab € 166,00*
€ 30,00*
ab € 367,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 13,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
5120E
ab € 7,56*
Zubehör
Exacompta
56634E
ab € 4,18*
Zubehör
Exacompta
3195E
ab € 48,66*
Zubehör
Exacompta
5900E
ab € 8,24*
Zubehör
Exacompta
5834E
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.