Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 21501E Aktenordner Karton Schwarz A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 21501E Aktenordner Karton Schwarz A4
Exacompta 21501E Aktenordner Karton Schwarz A4
Exacompta 21501E Aktenordner Karton Schwarz A4
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67895088
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     21501E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
320 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
21503E
ab € 3,07*
Sonstiges
Exacompta
21507E
ab € 3,05*
Sonstiges
Exacompta
21509E
ab € 3,04*
Sonstiges
Exacompta
21516E
ab € 3,06*
Sonstiges
Exacompta
21525E
ab € 3,05*
Sonstiges
Exacompta
21590E
ab € 28,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.