Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 21590E Aktenordner Karton Mehrfarbig A4


Menge:  Box  
Produktinformationen
Exacompta 21590E Aktenordner Karton Mehrfarbig A4
Exacompta 21590E Aktenordner Karton Mehrfarbig A4
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67895083
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     21590E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
320 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 10 Stück (ab € 2,824* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 40,40*
€ 48,076
pro Box
ab 2 Boxen
€ 38,52*
€ 45,8388
pro Box
ab 4 Boxen
€ 38,25*
€ 45,5175
pro Box
ab 5 Boxen
€ 37,23*
€ 44,3037
pro Box
ab 6 Boxen
€ 36,97*
€ 43,9943
pro Box
ab 8 Boxen
€ 36,83*
€ 43,8277
pro Box
ab 10 Boxen
€ 35,68*
€ 42,4592
pro Box
ab 20 Boxen
€ 34,50*
€ 41,055
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 28,24*
€ 33,6056
pro Box
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
21501E
ab € 3,07*
Sonstiges
Exacompta
21503E
ab € 3,07*
Sonstiges
Exacompta
21507E
ab € 3,05*
Sonstiges
Exacompta
21509E
ab € 3,04*
Sonstiges
Exacompta
21516E
ab € 3,06*
Sonstiges
Exacompta
21525E
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.