Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 106835 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 650 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 106835 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 650 mAh
AGI 106835 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 650 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67499382
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     106835
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
39 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
6 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
650 mAh
Zweck
Kamera
Markenkompatibilität
Fujifilm
Kompatible Produkte
Finepix JX710
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.