Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer LC.DT425.8GB Speichermodul DDR4 2666 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer LC.DT425.8GB Speichermodul DDR4 2666 MHz
Acer LC.DT425.8GB Speichermodul DDR4 2666 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67466820
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     LC.DT425.8GB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
ddr4 ram 8gb dimm
ddr4 ram
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Speicherspannung
1.2 V
Weitere Suchbegriffe: ddr4 ram 8gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,18*
€ 171,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,44*
€ 168,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,43*
€ 152,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,33*
€ 149,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,74*
€ 132,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.