Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 2784C Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 2784C Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4)
Exacompta 2784C Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4)
Exacompta 2784C Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-66707338
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     2784C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
Deckel aus festem recyceltem Karton mit Lederprägung. Höchste Qualität zum Erstellen von Unterlagen für professionelle Anlässe.Für schöne Bindungen. Kompatibel mit allen Maschinen.Blauer Engel-zertifiziert, die Garantie für ein umweltfreundliches Recycling-Produkt von höchster Qualität.Packung mit 100 Deckeln für die Schule oder Studium oder für gelegentliche Verwendung im Job.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
210 x 297 mm (A4)
Produktfarbe
Weiß
Mediengewicht
270 g/m²
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,0689* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 16 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
42745E
ab € 20,29*
Zubehör
Exacompta
42746E
ab € 15,95*
Zubehör
Exacompta
42741E
ab € 8,08*
Zubehör
Exacompta
2781C
ab € 6,23*
Zubehör
Exacompta
2790C
ab € 6,18*
Zubehör
Exacompta
2798C
ab € 6,33*
Zubehör
Exacompta
2780C
ab € 4,95*
Zubehör
Exacompta
2789C
ab € 6,54*
Zubehör
Exacompta
2782C
ab € 6,18*
Zubehör
Exacompta
2783C
ab € 6,20*
Zubehör
Exacompta
42542E
ab € 13,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.