Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 308798D Büro-Schubladenschrank Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 308798D Büro-Schubladenschrank Schwarz
Exacompta 308798D Büro-Schubladenschrank Schwarz
Exacompta 308798D Büro-Schubladenschrank Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-66707250
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     308798D
EAN/GTIN:
     9002493423534
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Etiketten Schubladenmagazin
Schubfach-Schrank
Ordnungsund Ablagebox mit 5 offenen Laden 43mm hoch für A4+ Formate. Quer Format (landscape) : passt in untiefe Schräncke oder Büromöbeln (Aussentiefe = 27cm). Ideal für quer Dokumente wie Tabellen. Griffgünstige Ausnehmung durch die das Ablagegut ohne Öffnen der Lade eingeschoben werden kann. Federleichte Ladenführung mit einzigartigem Stopp-Mechanismus Etikettenhalter inklusive Etikettenset Montag Sonntag im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
355 mm
Höhe
271 mm
Merkmale
Rahmenfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
308714D
ab € 31,77*
Sonstiges
Exacompta
316014D
ab € 16,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.