Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Mini Charger AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energizer Mini Charger AC
Energizer Mini Charger AC
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65805816
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E300701400
EAN/GTIN:
     7638900421446
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
700 mAh
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ladend
Leistungen
Typ
Indoor Batterieladegerät
Merkmale
Energiequelle
AC
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA, AAA
Polungs-Rückwärtsspannungsschutz
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überlast
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Batteriekapazität (min.)
0.5 Ah
Batteriekapazität (max.)
2.3 Ah
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
65 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
E300844202
ab € 1,55*
Ähnlich
Energizer
632264
ab € 14,19*
Ähnlich
Energizer
CR2025
ab € 0,275*
Ähnlich
Energizer
608306
ab € 0,79*
Ähnlich
Energizer
610380
ab € 0,7547*
Ähnlich
Energizer
610379
ab € 0,73*
Ähnlich
Energizer
634499
ab € 4,44*
Ähnlich
Energizer
611469
ab € 0,23*
Ähnlich
Energizer
611337
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.