Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 85mm T1.5 VDSLR AS IF UMC II, Sony E-Mount SLR Teleobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 85mm T1.5 VDSLR AS IF UMC II, Sony E-Mount SLR Teleobjektiv Schwarz
Samyang 85mm T1.5 VDSLR AS IF UMC II, Sony E-Mount SLR Teleobjektiv Schwarz
Samyang 85mm T1.5 VDSLR AS IF UMC II, Sony E-Mount SLR Teleobjektiv Schwarz
Samyang 85mm T1.5 VDSLR AS IF UMC II, Sony E-Mount SLR Teleobjektiv Schwarz
Samyang 85mm T1.5 VDSLR AS IF UMC II, Sony E-Mount SLR Teleobjektiv Schwarz
Samyang 85mm T1.5 VDSLR AS IF UMC II, Sony E-Mount SLR Teleobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65647162
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     8809298883560
EAN/GTIN:
     8809298883560
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Sony
Autofokus
Ja
Manueller Fokus
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
9/7
Objektivtyp
Teleobjektiv
Minimale Blendenzahl
22
Naheinstellgrenze
1.1 m
Maximale Blendenzahl
1,5
Objektivanschluss
Sony E
Blendenbereich (F-F)
1,5 - 22
Feste Brennweite
85 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
78 mm
Filtergröße
72 mm
Länge (mm)
100.7 mm
Gewicht
605 g
Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, teleobjektiv
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 364,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,71*
€ 444,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,54*
€ 444,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,46*
€ 442,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,94*
€ 439,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,17*
€ 433,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.