Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC Z1 (Gen 3) - Monitorarm mit USB Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARCTIC Z1 (Gen 3) - Monitorarm mit USB Hub
ARCTIC Z1 (Gen 3) - Monitorarm mit USB Hub
ARCTIC Z1 (Gen 3) - Monitorarm mit USB Hub
ARCTIC Z1 (Gen 3) - Monitorarm mit USB Hub
ARCTIC Z1 (Gen 3) - Monitorarm mit USB Hub
ARCTIC Z1 (Gen 3) - Monitorarm mit USB Hub
ARCTIC Z1 (Gen 3) - Monitorarm mit USB Hub
ARCTIC Z1 (Gen 3) - Monitorarm mit USB Hub
ARCTIC Z1 (Gen 3) - Monitorarm mit USB Hub
ARCTIC Z1 (Gen 3) - Monitorarm mit USB Hub
ARCTIC Z1 (Gen 3) - Monitorarm mit USB Hub
ARCTIC Z1 (Gen 3) - Monitorarm mit USB Hub
ARCTIC Z1 (Gen 3) - Monitorarm mit USB Hub
ARCTIC Z1 (Gen 3) - Monitorarm mit USB Hub
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65331711
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     AEMNT00052A
EAN/GTIN:
     4895213701273
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Der ARCTIC Z1 wurde entwickelt, um deinen Arbeitsablauf und deine Ergonomie zu verbessern. Die platzsparende Bauweise schafft Platz auf deinem Schreibtisch. Das integrierte Kabelmanagement verhindert Kabelsalat, während der USB Hub mit 4 Anschlüssen eine bequeme Verbindung deiner USB-Geräte direkt auf dem Schreibtisch ermöglicht. Dank der einfach einstellbaren Höhe sowie den Funktionen zum Drehen, Neigen und Schwenken kannst du mühelos einen ergonomisch korrekten Blickwinkel in Sekundenschnelle erreichen. Genieße die neue Display-Flexibilität und komfortable Stunden vor deinem Bildschirm. Die Halterung kann Monitore bis zu 15 kg (33 lbs) tragen, einschließlich Ultrawide-Monitore bis zu 49 Zoll. Egal, ob du den Z1 zum Arbeiten oder Spielen benötigst, er bietet eine großartige Ergänzung deines Setups.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
15 kg
Maximale Bildschirmgröße
38 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Tischstärke (min.)
20 mm
Tischstärke (max.)
60 mm
Lieferumfang
Anzahl der Kabelklemmen
1
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
19
Anzahl der enthaltenen Abstandshalter
4
Grommet-Grundplatte enthalten
Ja
Technische Details
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10, 8,1, 7, Vista, XP macOS Linux
Höheneinstellung
380 mm
Kabellänge
2 m
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-15 - 15 °
Swivel Winkel
180 °
Drehungswinkel
360 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2700 g
Verpackungsbreite
426 mm
Verpackungstiefe
93 mm
Verpackungshöhe
134 mm
Paketgewicht
2430 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB Anschluss
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
0.5 A
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arctic Cooling
AEMNT00058A
ab € 40,64*
Zubehör
Arctic Cooling
AEMNT00055A
ab € 26,19*
Zubehör
Arctic Cooling
AEMNT00049A
ab € 42,34*
Zubehör
Arctic Cooling
AEMNT00053A
ab € 34,10*
Zubehör
Arctic Cooling
AEMNT00050A
ab € 53,34*
Zubehör
Arctic Cooling
AEMNT00051A
ab € 68,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.