Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65941 Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 65941 Anschlussblock Grün
DeLOCK 65941 Anschlussblock Grün
DeLOCK 65941 Anschlussblock Grün
DeLOCK 65941 Anschlussblock Grün
DeLOCK 65941 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65133440
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65941
EAN/GTIN:
     4043619659418
Dieses Terminalblock Set von Delock ist zur Montage an einer Hutschiene geeignet. Damit können z. B. Daten- oder Stromkabel über den Terminalblock angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün
Material
Kunststoff
Kabelstück (AWG)
24 - 12
Anzahl der Verbingungspunkte
10
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Gewicht und Abmessungen
Breite
34.9 mm
Tiefe
42.5 mm
Höhe
61.95 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.