Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 300GB 3.5" 15000 rpm DP SAS 3.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 300GB 3.5" 15000 rpm DP SAS 3.5"
HPE 300GB 3.5" 15000 rpm DP SAS 3.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE6-6500037
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     416248-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
300 GB
HDD Geschwindigkeit
15000 RPM
Schnittstelle
SAS
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Ja
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,00*
€ 332,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,03*
€ 330,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,32*
€ 320,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,16*
€ 316,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,22*
€ 289,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.