Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 60GB 2.5" 5400 rpm SATA 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 60GB 2.5" 5400 rpm SATA 2.5"
HPE 60GB 2.5" 5400 rpm SATA 2.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE6-6499606
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     405419-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
60 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Schnittstelle
SATA
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Ja
Datenübertragungsrate
1.5 Gbit/s
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,34*
€ 296,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,11*
€ 295,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,70*
€ 284,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,44*
€ 280,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,22*
€ 257,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.