Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evoluent VerticalMouse 3 Maus USB Typ-A Optisch 2600 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Evoluent VerticalMouse 3 Maus USB Typ-A Optisch 2600 DPI
Evoluent VerticalMouse 3 Maus USB Typ-A Optisch 2600 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-6353571
Hersteller:
     Evoluent
Herst.-Nr.:
     VM3R2-RSB
EAN/GTIN:
     5715063080498
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Vermeidet Unterarm Verdrehen für Komfort und gute Gesundheit
Die patentierte Form unterstützt die Hand in einer aufrechten neutralen Haltung, die Unterarm Verdrehen der Regel vermeidet. Viele Benutzer, einschließlich Ärzte, Ergonomen und Physiotherapeuten, sagte der Evoluent Vertical bietet höchsten Komfort und erleichtert auch ihre Schmerzen am Handgelenk.

Bequem und einfach zu bedienen
Die Form ist für kompromissloser Komfort und einfach zu erreichen programmierbare Tasten nachdenklich gemeißelt. Keine Finger Verrenkungen nötig sind, um die Tasten zu bedienen.

Einstellbare optische Sensor
Zeigergeschwindigkeit Kontrollen auf der Seite ermöglichen eine bequeme Anpassung sogar ohne Griff aus der Maus loslassen.

Verbesserte Daumenauflage
Die Daumenauflage wurde noch mehr Komfort im Vergleich zu früheren Versionen zur Verfügung zu stellen umgestaltet.

Zeigergeschwindigkeit Indikatoren
Top montiert LEDs durch die Chrom Daumenauflage zeigen ausgewählte Zeigergeschwindigkeit mit extra low (XL), niedrig (LO), MD (mittel), zu hoch (HALLO) anzuzeigen.

Nun sind zwei Daumentasten
Ein neuer Boden Daumentaste bietet Funktionalität stark erweitert, wenn sie mit der mitgelieferten Treiber verwendet.

Beleuchtetes Evoluent logo
Das Logo ist reine Augenweide. Die Beleuchtung schaltet sich aus, wenn das System im Schlafmodus befindet Notebook Akku zu schonen.

Erweiterte Lippe verhindert Reiben
Eine extra breite Lippen entlang der unteren Kante verhindert, dass der letzte Finger vom Schreibtisch zu reiben.

Leistungsstarke und intuitive Treiber
Evoluent Mouse - Manager für Windows bietet umfangreiche , aber einfach zu bedienen Funktionalität für 6 Tasten durch eine einfache und intuitive Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
189 g
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP/Vista/7 Mac OS X 10.4.5
Produktabmessungen (B x T x H)
80 x 113 x 77 mm
Systemanforderung
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Maus
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Knopfanzahl
5
Bildlaufrad
Ja
Bewegung Auflösung
2600 DPI
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Evoluent
VM4R
ab € 61,17*
Ähnlich
Evoluent
VM4RB
ab € 75,73*
Ähnlich
Evoluent
VM4SW
ab € 75,17*
Ähnlich
Evoluent
VM4L
ab € 61,28*
Ähnlich
Evoluent
VMSR
ab € 40,45*
Ähnlich
Evoluent
VM4RW
ab € 74,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.