Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 01398 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel Metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 01398 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel Metrisch
Wiha 01398 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel Metrisch
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62692408
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01398
EAN/GTIN:
     4010995013981
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
DIN 911
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schlüsselgröße langer Arm
142 mm
Schlüsselgröße kurzer Arm
29 mm
Schlüsselgewicht
17 g
Merkmale
Produkttyp
L-förmiger Inbusschlüssel
Art der Sechskantschlüsselgröße
Metrisch
Material Messer
Chrom-Vanadium-Stahl
Sechskantschlüsselgrößen (metrisch)
4 mm
Kugelkopf
Ja
Beschichtungsmaterial
Chrom
Zertifizierung
ISO 2936L
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.