Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage CPQ-300SAS/15-S5 Interne Festplatte 3.5" 300 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage CPQ-300SAS/15-S5 Interne Festplatte 3.5" 300 GB SAS
Origin Storage CPQ-300SAS/15-S5 Interne Festplatte 3.5" 300 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE6-6247971
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     CPQ-300SAS/15-S5
EAN/GTIN:
     5055146563310
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
300 GB
HDD Geschwindigkeit
15000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Puffergröße Speicherlaufwerk
16 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Suchzeit (Lesen)
3.4 ms
Suchzeit (Schreiben)
3.9 ms
Bytes pro Sektor
512
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1600000 h
Kompatible Produkte
HP/Compaq ProLiant DL160 G6, G5, DL165 G5p, DL165 G6, DL185 G5, DL320 G6, DL360 G7, DL370 G6, DL380 G6, DL380 G7, DL385 G5p, DL385 G6, DL385 G7, ML150 G5, ML150 G6, ML310 G5p, ML330 G6, ML370 G6
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Schwarz
Eingebaut
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.6 mm
Höhe
25.4 mm
Tiefe
146.52 mm
Gewicht
850 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,11*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,26*
€ 282,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,66*
€ 272,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,91*
€ 266,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,11*
€ 261,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.