Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo TP1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hailo TP1
Hailo TP1
Hailo TP1
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62352275
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     370.994000.00
EAN/GTIN:
     4007126026903
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Klapptreppe
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Treppenpodest
Material
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
9000 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,68*
€ 143,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,44*
€ 143,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,63*
€ 135,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,61*
€ 130,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,34*
€ 113,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
8050-307
ab € 84,84*
Ähnlich
Hailo
8050-407
ab € 92,51*
Ähnlich
Hailo
8160-307
ab € 50,53*
Ähnlich
Hailo
8160-407
ab € 59,39*
Ähnlich
Hailo
8040-307
ab € 61,10*
Ähnlich
Hailo
8040-407
ab € 67,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.