Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Carson Reflex Stick Multi Pro Funkgesteuerte (RC-) Modell-Fernbedienung Geländefahrzeug 14 Kanäle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carson Reflex Stick Multi Pro Funkgesteuerte (RC-) Modell-Fernbedienung Geländefahrzeug 14 Kanäle Schwarz
Carson Reflex Stick Multi Pro Funkgesteuerte (RC-) Modell-Fernbedienung Geländefahrzeug 14 Kanäle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62318820
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     500501004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modellbau-Fernsteuerungs Empfänger
modellbau-fernsteuerungs empfänger
Reflex Stick Multi Pro LCD - Professionelle, moderne und technisch hochwertige 14-Kanal Fernsteueranlage mit 15 Modellspeichern für den universellen Einsatz in vielen RC-Fahrzeugen und Schiffen. Es können unabhängig 14 Kanäle über 2 Steuerknüppel und 10 Schalter (4x Taster / 4xStufen-Schalter / 2x Drehpotentiometer) angesteuert werden, zum Beispiel Funktionen wie Licht/Sound, Hupe, Seilwinde, Aufliegestützen, Wasserpumpe und Löschmonitor. Das REFLEX STICK Multi Pro 14 Channel LCD System ist mit der MFC 01/03 - und DMD-Einheit von TAMIYA voll kompatibel.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebaute Anzeige
Ja
Display-Typ
LCD
Batterie
Akku-/Batterietyp
AA
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Markenkompatibilität
Jede Marke
Geeignet für
Geländefahrzeug
Beste Verwendung
Auto
Anzahl Kanäle
14 Kanäle
Produktfarbe
Schwarz
Frequenzband
2.4 GHz
Geschwindigkeitseinstellungen
Lenkung (ST)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,96*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,96*
€ 142,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,70*
€ 137,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,67*
€ 134,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,96*
€ 132,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Carson
500501544
ab € 39,10*
Sonstiges
Carson
500503060
ab € 26,38*
Sonstiges
Carson
500503061
ab € 29,43*
Sonstiges
Carson
500503062
ab € 21,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.