Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg Gel Mousepad with Wrist Rest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg Gel Mousepad with Wrist Rest
Sandberg Gel Mousepad with Wrist Rest
Sandberg Gel Mousepad with Wrist Rest
Sandberg Gel Mousepad with Wrist Rest
Sandberg Gel Mousepad with Wrist Rest
Artikel-Nr.:
     CIDE6-618026
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     520-23
EAN/GTIN:
     5705730520235
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage
Am besten können Sie die durch Ihre Maus verursachte Krankheit RSI verhindern, in dem Sie ein Gelmauspad kaufen. Das Sandberg Mauspad besteht aus Gel, welches sich Ihrem Handgelenk anpasst und es trotzdem unterstützt. Die perfekte Entspannung für Ihre Handgelenke.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
290 mm
Paketgewicht
275 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Handgelenkauflage
Ja
Material
Gel
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
256 mm
Dicke
18 mm
Gewicht
210 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,78*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.