Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logitech MK520 RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     2952-780001890
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-002554
EAN/GTIN:
     4052305786741
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Maus mit Tastatur
Maus und Tastatur
Angenehmes Tippen
Dank der leicht abgerundeten Tasten und der Handballenauflage fühlt sich das Tippen auf dieser Tastatur in Standardgröße richtig gut an.

Entspannung für die Hand
Die geschwungenen Seiten und weichen Griffflächen dieser Maus sorgen dafür, dass sich Ihre Hand länger wohlfühlt.

Energiegeladen
Maus und Tastatur sind besonders energieffizient, sodass Sie auf B

Die Tastatur bietet Ihren Fingern genug Raum für komfortables Tippen. Alle Tasten befinden sich an ihrer gewohnten Position.
Selbst stundenlanges Arbeiten wird mit den Logitech® Incurve-Tasten™ zum spielerischen Tippvergnügen. Flüsterleise konkave Tasten mit abgerundeten Kanten lassen Ihre Finger wie von selbst in die richtige Position gleiten.

Die geschwungenen Seiten und weichen Griffflächen sorgen dafür, dass Ihre Hände stets eine natürliche, komfortable Haltung einnehmen und alles im Griff haben. Die Abtastung ist auf nahezu allen Oberflächen flüssig und präzise

Eine Batterielebensdauer von bis zu drei Jahren bei der Tastatur und 18 Monaten bei der Maus macht Batteriewechsel nahezu überflüssig.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Gewicht & Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
450 x 191 x 22 mm
Tastaturgewicht
760 g
Produktabmessungen (B x T x H)
71 x 109 x 42 mm
Gewicht der Maus
76 g
Weitere Spezifikationen
Kompatible Betriebssysteme
Windows (XP, Vista, 7, 8, 10 and later), Chrome OS
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
Ambidextrös
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Tastenanzahl
2
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
36 Monat( e)
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Batterien
3
Systemanforderung
Unterstützte Windows-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsinhalt
Receiver enthalten
Ja
Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Receiver
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB
Vereinigender Receiver
Ja
Logistikdaten
Anzahl Kartons auf Palette
45
Menge je Palette
180 Stück(e)
Breite des Versandkartons
302 mm
Masterkarton Länge
480 mm
Höhe des Versandkartons
223 mm
Gewicht Hauptkarton
6121 g
Menge pro Masterkarton
4 Stück(e)
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
50992060225217
Design
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
UV-beständig
Zertifizierung
CE<br />FCC<br />CB
Ergonomie
Plug
Ja
Eingebaute Anzeige
Ja
Anzeige
LCD
Kabellose Reichweite
10 m
Tastatur
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Empfohlene Benutzung
Haus
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastaturlayout
Deutsch
Übertragungstechnik
Kabellos
Zweck
PC / Server
Tastatur Formfaktor
Standard
Tastatur-Stil
Gerade
Handgelenkauflage
Ja
Numerisches Keypad
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Tastatur - Tastenanzahl
113
Kurzbefehle
Ja
Anzahl der Sachnelltasten
6
Windows Tasten
Ja
Schlüsselfahrtstrecke
3.2 mm
Spritzwassergeschützte Tastatur
Ja
Winkeleinstellung (max.)
8 °
Frequenzband
2.4 GHz
Verpackungsinformation
Verpackungsbreite
73.2 mm
Verpackungstiefe
469.9 mm
Verpackungshöhe
208 mm
Paketgewicht
1430 g
Verpackungsart
Box
Angebote (29)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
pro Stück
€ 5,95*
ab € 37,34*
€ 42,20*
pro Stück
€ 7,00*
ab € 37,35*
€ 42,21*
pro Stück
€ 7,00*
ab € 37,45*
€ 42,26*
pro Stück
€ 2,50*
ab € 38,16*
€ 42,68*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 38,61*
€ 43,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
920-004958
ab € 13,85*
Zubehör
Logitech
920-007976
ab € 65,21*
Zubehör
Logitech
920-008087
ab € 46,57*
Zubehör
Logitech
920-007740
ab € 97,35*
Zubehör
Logitech
920-008013
ab € 103,14*
Zubehör
Logitech
920-007567
ab € 35,56*
Zubehör
Logitech
920-007566
ab € 33,34*
Zubehör
Logitech
920-007127
ab € 24,67*
Zubehör
Logitech
920-007128
ab € 25,26*
Zubehör
Logitech
920-006350
ab € 37,65*
Zubehör
Logitech
920-006351
ab € 37,14*
Zubehör
Logitech
920-002916
ab € 65,76*
Zubehör
Logitech
920-008034
ab € 59,38*
Zubehör
Logitech
920-006087
ab € 69,95*
Zubehör
Logitech
920-006704
ab € 48,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG