Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Archer A7 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Archer A7 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
TP-Link Archer A7 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
TP-Link Archer A7 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
TP-Link Archer A7 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-54795290
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     ARCHER A7 V5
EAN/GTIN:
     6935364083861
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
LAN, Leistung, Status, USB, WAN, WLAN
Ein-/Ausschalter
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Firewall
Ja
DoS, SPI Firewall, IP Address Filter/MAC Address Filter/Domain Filter, IP and MAC Address Binding
Gastzugang
Ja
DoS Attacken Prävention
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)
1300 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
450 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
1300 Mbit/s
Management-Funktionen
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
Bandbreitensteuerung
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows XP
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
macOS
Mac-Kompatibilität
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Portweiterleitung
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz)
1
Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz)
1
USB-Freigabe
Ja
Brücke für drahtloses Verteilungssystem (WDS)
Ja
Unterstützung von Samba (Speicher)
Ja
Integrierter FTP-Server
Ja
VPN-Server
PPTP VPN and OpenVPN
Medien-Server
Ja
VPN-Passthrough
Ja
VPN Unterstützung
PPTP, L2TP, IPSec
Empfängersensitivität
5GHz: 11a 6Mbps: -93dBm, 11a 54Mbps: -76dBm 11ac HT20 mcs8 : -68dBm, 11ac HT40 mcs9: -64dBm 11ac HT80 mcs9: -61dBm 2.4GHz: 11g 54Mbps: -77dBm 11n HT20 mcs7: -74dBm, 11n HT40 mcs7: -72dBm
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1.5 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
243.5 mm
Tiefe
160.6 mm
Höhe
32.7 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
330 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
790 g
Merkmale
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS
Antenne
Antennen-Design
Extern
Anzahl der Antennen
3
Sendeleistung
CE: <20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz), FCC:<30dBm dBmW
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,90*
€ 126,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,01*
€ 123,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,43*
€ 111,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,16*
€ 108,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.