Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 300GB 3.5" 15000rpm DP SAS 3.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 300GB 3.5" 15000rpm DP SAS 3.5"
HPE 300GB 3.5" 15000rpm DP SAS 3.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE6-5473176
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     488060-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
300 GB
HDD Geschwindigkeit
15000 RPM
Schnittstelle
SAS
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Ja
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 247,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,16*
€ 342,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,16*
€ 336,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,61*
€ 326,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,31*
€ 322,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,60*
€ 294,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.