Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic HC-V800EG Handkamerarekorder 8,57 MP MOS Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic HC-V800EG Handkamerarekorder 8,57 MP MOS Full HD Schwarz
Panasonic HC-V800EG Handkamerarekorder 8,57 MP MOS Full HD Schwarz
Panasonic HC-V800EG Handkamerarekorder 8,57 MP MOS Full HD Schwarz
Panasonic HC-V800EG Handkamerarekorder 8,57 MP MOS Full HD Schwarz
Panasonic HC-V800EG Handkamerarekorder 8,57 MP MOS Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-54426963
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     HC-V800EG-K
EAN/GTIN:
     5025232877744
Suchbegriffe:
Camcorder
Videocamera
Videokamera
camcorder panasonic
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
428 g
Breite
142 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
77 mm
Sonstige Funktionen
Extra-/Smart-Zoom
48 x
Megapixel (ca.)
14 MP
Bildschirmdiagonale (cm)
7.5 cm
Akku/Batterie
Videoaufnahmezeit
0.91 h
Akku-/Batteriekapazität
1940 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Standbild
Maximale Bildauflösung
4992 x 2808 Pixel
Foto Auflösung(en)
[16:9] 25.9 Megapixel (6.784 x 3.816), 14 Megapixel (4.992 x 2.808), 2.1 Megapixel (1.920 x 1.080)/[4:3] 20.4 Megapixel (5.216 x 3.912), 10.9 Megapixel (3.808 x 2.856), 0.3 Megapixel (640 x 480)
Unterstützte Bildformate
JPEG
Fokussierung
Fokuseinstellung
Auto/Manuell
Bildsensor
Megapixel insgesamt
8.57 MP
Sensor-Typ
MOS
Größe des Bildsensors
1/2.5 "
Effektive Megapixel (Foto)
8.29 MP
Effektive Megapixel (Video)
6.17 MP
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
HDMI, USB
AC-Netzadapter
Ja
Weissabgleich
Weißabgleich
Auto, Wolkig, Drinnen, Sonnig
Verschluss
Verschlusstyp
Elektronisch
Anschlüsse und Schnittstellen
PictBridge
Ja
HDMI
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Video
HD-Typ
Full HD
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Videoformate
AVC, AVCHD, H.264, MP4, MPEG4
Kamera
Camcorder Typ
Handkamerarekorder
Unterstützte Seitenverhältnisse
4:3, 16:9
Mindestbeleuchtung
1.5 Lux
Aufnahmemodi
Bild
Menüsprachen
Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Schwedisch, Türkisch
Speichermedium
Aufzeichnungsmedien
Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Audio-System
Stereo
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
3 "
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Ausklappbarer Bildschirm
Ja
Touchscreen
Ja
Dreh- und schwenkbares Display
Ja
Technische Details
Größe des Bildsensors
1/2.5 "
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Optischer Zoom
24 x
Digitaler Zoom
70 x
Bildstabilisator
Ja
Brennweitenbereich
4.12 - 98.9 mm
Filtergröße
62 mm
Bildstabilisator Typ
Hybrid Image Stabilization (HIS)
Maximale Blendenzahl
1,8
Minimum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
25 mm
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
600 mm
Weitere Suchbegriffe: camcorder, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokameras
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 428,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,47*
€ 583,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,84*
€ 576,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,50*
€ 552,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,16*
€ 539,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,03*
€ 509,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.