Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Firestone Multihawk 2 165/65 R13 65 13Zoll 165mm Sommer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Firestone Multihawk 2 165/65R13 77T
Firestone Multihawk 2 165/65R13 77T
Artikel-Nr.:
     CIDE6-53124218
Hersteller:
     Firestone
Herst.-Nr.:
     3286341298819
EAN/GTIN:
     3286341298819
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Sommerreifen
firestone sommerreifen
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Aspektratio (Höhe/Weite)
65
Durchmesser
13 Zoll
Reifenbreite
165 mm
Technische Details
Typ
Sommer
Ladungsrating
77 (412kg)
Geschwindigkeitsrating
T (190 km / h)
Weitere Suchbegriffe: sommerreifen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Accelera
ab € 26,47*
Ähnlich
Atlas
ab € 22,35*
Ähnlich
Barum
ab € 25,63*
Ähnlich
Continental
ab € 37,39*
Ähnlich
Debica
ab € 27,65*
Ähnlich
Dunlop
ab € 43,78*
Ähnlich
Falken
ab € 27,56*
Ähnlich
Fortuna
€ 24,45*
Ähnlich
Fulda
ab € 27,90*
Ähnlich
General Tire
ab € 29,66*
Ähnlich
GOFORM
ab € 25,46*
Ähnlich
Goodyear
ab € 39,75*
Ähnlich
Hankook
€ 38,57*
Ähnlich
Hankook
ab € 27,88*
Ähnlich
Imperial
€ 26,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG