Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intermec 850-551-106 Tastatur PS/2 QWERTY Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intermec 850-551-106 Tastatur PS/2 QWERTY Schwarz
Intermec 850-551-106 Tastatur PS/2 QWERTY Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-5243708
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     850-551-106
EAN/GTIN:
     5052461656918
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
keyboard
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84716060
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
Intermec CV61
Energie
Energiequelle
PS/2
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
PS/2
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatur Formfaktor
Mini
Tastatur - Tastenanzahl
88
Windows Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Zweck
PC / Server
Merkmale
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 577,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,24*
€ 796,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,31*
€ 770,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,27*
€ 748,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,74*
€ 727,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,63*
€ 687,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.