Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black & Decker BDCROS18N-XJ Tragbares Schleifgerät Schwingschleifer 12000 RPM Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black & Decker BDCROS18N-XJ Tragbares Schleifgerät Schwingschleifer 12000 RPM Schwarz, Orange
Black & Decker BDCROS18N-XJ Tragbares Schleifgerät Schwingschleifer 12000 RPM Schwarz, Orange
Black & Decker BDCROS18N-XJ Tragbares Schleifgerät Schwingschleifer 12000 RPM Schwarz, Orange
Black & Decker BDCROS18N-XJ Tragbares Schleifgerät Schwingschleifer 12000 RPM Schwarz, Orange
Black & Decker BDCROS18N-XJ Tragbares Schleifgerät Schwingschleifer 12000 RPM Schwarz, Orange
Black & Decker BDCROS18N-XJ Tragbares Schleifgerät Schwingschleifer 12000 RPM Schwarz, Orange
Black & Decker BDCROS18N-XJ Tragbares Schleifgerät Schwingschleifer 12000 RPM Schwarz, Orange
Black & Decker BDCROS18N-XJ Tragbares Schleifgerät Schwingschleifer 12000 RPM Schwarz, Orange
Black & Decker BDCROS18N-XJ Tragbares Schleifgerät Schwingschleifer 12000 RPM Schwarz, Orange
Black & Decker BDCROS18N-XJ Tragbares Schleifgerät Schwingschleifer 12000 RPM Schwarz, Orange
Black & Decker BDCROS18N-XJ Tragbares Schleifgerät Schwingschleifer 12000 RPM Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-52152471
Hersteller:
     Black & Decker
Herst.-Nr.:
     BDCROS18N-XJ
EAN/GTIN:
     5035048664445
Suchbegriffe:
Akku-Exzenterschleifer
Exzenterschleifer (Akku)
Akku-Multischleifer
Akku-Schwingschleifer
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
12000 RPM
Schwingkreisdurchmesser
1.3 mm
Schallleistungspegel
82.5 dB
Schalldruckpegel
71.5 dB
Lieferumfang
Staubbeutel enthalten
Ja
Merkmale
Schleifmachine Sorte
Schwingschleifer
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.