Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech K120 Corded Keyboard Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech K120 Corded Keyboard Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Logitech K120 Corded Keyboard Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Logitech K120 Corded Keyboard Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Logitech K120 Corded Keyboard Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Logitech K120 Corded Keyboard Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-5079793
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-002489
EAN/GTIN:
     5099206020733
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Tippen und sich wohlfühlen

Die Tasten mit schlankem Profil, die flüsterleise Bedienung, das Standardlayout mit Funktionstasten in voller Größe und der Nummernblock - ein Genuss für Ihre Hände.

Robust und attraktiv

Die Tastatur ist schlank, aber oho! Robust, spritzwassergeschützt,* mit stabilen Tastaturaufsteller und langlebigen Tasten.

Was einfach ist, ist gut

Einfach an einem USB-Anschluss Ihres PCs, Notbooks oder Netbooks anschließen und schon tippen Sie.

Komfort und Ruhe beim Tippen
Endlich komfortabel und flüsterleise tippen! Dank der Tasten mit niedrigem Profil, bei denen kaum ein Geräusch zu hören ist, und einer Tastatur im Standardlayout mit Funktionstasten in voller Größe und einem Nummernblock.

Schlankes Profil
Das schlanke Profil der Tastatur macht sich nicht nur gut auf Ihrem Schreibtisch, sondern sorgt auch für eine bequemere, neutrale Handhaltung.

Lang leben die Tasten
Die Tasten halten bis zu 10 Millionen Anschläge aus**. Auf dieser Tastatur tippen Sie noch, wenn alle anderen längst entsorgt sind.

STABILE, EINSTELLBARE TASTATURAUFSTELLER
Sie können mit die einklappbaren, stabilen Tastaturaufstellern die Tastatur um 8 Grad erhöhen, um sie an Ihre Arbeitsergonomie anzupassen.

USB-PLUG-AND-PLAY
Einfache Installation: An einem USB-Anschluss Ihres PCs, Notebooks oder Netbooks anstecken und loslegen.

LEICHT ERKENNBARE TASTEN
Die kräftigen, hellen Aufschriften erleichtern das Lesen der Tasten auch für Menschen mit schwacher Sicht. Und sie halten auch längerem Abrieb stand.


GEKRÜMMTE LEERSCHRITTTASTE
Ihre Hände bleiben in natürlicher Haltung und Sie tippen mit mehr Komfort.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
155 x 450 x 23.5 mm
Tastaturgewicht
550 g
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP/Vista/7 Linux 2.6+
Energie
Tastatur Batterietyp
AAA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Mindestsystemvoraussetzungen
USB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
162 mm
Höhe des Versandkartons
402 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Auslaufsicher
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Lebensdauer der Tastaturtasten
10 Millionen Zeichen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Spritzwassergeschützt bis zu
60 ml
Zertifizierung
CE, TUV, WEEE, FCC, UL/cUL, VCCI, BSMI, EPUP, KCC
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
28.6 mm
Verpackungstiefe
468.33 mm
Verpackungshöhe
184.2 mm
Paketgewicht
710 g
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LA00J0-B01170
ab € 3,87*
Ähnlich
Asus
90MP02P0-BAUA00
ab € 29,89*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B02370
ab € 184,60*
Ähnlich
Asus
90LM04V1-B01370
ab € 150,19*
Ähnlich
Asus
90YH0340-B2UA00
ab € 28,14*
Ähnlich
Asus
90GC00Z0-BST070
ab € 39,48*
Ähnlich
Asus
90GC00Z0-BST080
ab € 39,61*
Ähnlich
Asus
90GC00Z0-BST090
ab € 39,39*
Ähnlich
Asus
90MP0316-BKFA00
ab € 257,35*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B01370
ab € 135,30*
Ähnlich
Asus
90LA00F0-B01100
ab € 25,58*
Ähnlich
Asus
90LA0040-B01100
ab € 2,85*
Ähnlich
Asus
90LA00M7-B01170
ab € 47,26*
Ähnlich
Asus
90LM03Y1-B01370
ab € 195,59*
Ähnlich
Asus
90LM05K1-B01370
ab € 168,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.