Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Keyboard K120 for Business Tastatur USB QWERTY Englisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Keyboard K120 for Business Tastatur USB QWERTY Englisch Schwarz
Logitech Keyboard K120 for Business Tastatur USB QWERTY Englisch Schwarz
Logitech Keyboard K120 for Business Tastatur USB QWERTY Englisch Schwarz
Logitech Keyboard K120 for Business Tastatur USB QWERTY Englisch Schwarz
Logitech Keyboard K120 for Business Tastatur USB QWERTY Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-5079149
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-002524
EAN/GTIN:
     5099206021433
Suchbegriffe:
Logitech Tastaturen
Keyboard
Tastatur
logitech tastatur k120 kabelgebunde...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
155 x 450 x 23.5 mm
Tastaturgewicht
550 g
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP/Vista/7 Linux 2.6+
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows XP, Windows Vista, Windows 7
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Mindestsystemvoraussetzungen
USB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
163 mm
Höhe des Versandkartons
486 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Auslaufsicher
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Englisch
Lebensdauer der Tastaturtasten
10 Millionen Zeichen
Tastatur-Tastenprofil
Niedriges Profil
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Spritzwassergeschützt bis zu
60 ml
Zertifizierung
CE, TUV, WEEE, FCC, UL/cUL, VCCI, BSMI, EPUP, KCC
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
29.2 mm
Verpackungstiefe
163 mm
Verpackungshöhe
474 mm
Paketgewicht
694.5 g
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
91137
ab € 10,07*
Zubehör
StarTech.com
USB2004EXT2
ab € 28,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.