Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wacom Art Pen Lichtgriffel Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wacom Art Pen Lichtgriffel Grau
Wacom Art Pen Lichtgriffel Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-4757462
Hersteller:
     Wacom
Herst.-Nr.:
     KP-701E-01
EAN/GTIN:
     4949268615358
Suchbegriffe:
Grafiktablett Stift
Stift für Grafiktablett
Zeichentablett Stift
grafiktablett stift wacom
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Druckniveaus
2048
Neigungswinkelbereich
-60 - 60 °
Kompatibilität
Intuos Pro (PTH451, PTH651, PTH651SE, PTH851) Wacom Intuos Pro (PTH660, PTH660P, PTH860, PTH860P) Cintiq 13 (DTK1301) Cintiq 22 (DTK2200, DTH2200) Cintiq 27 (DTK2700, DTH2700) Wacom Cintiq Pro 13&16 (DTH1320, DTH1620) Wacom Cintiq Pro 24 (DTK2420, DTH2420) Wacom Cintiq Pro 32 (DTH3220) Wacom MobileStudio Pro (DTHW1320, DTHW1620) Wacom Cintiq 16 (DTK-1660) Wacom Cintiq 22 (DTK-2260)
Gewicht und Abmessungen
Stiftabmessungen (Länge x Durchmesser)
156.3 x 15.5 mm
Stiftgewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: grafiktablett stift
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,30*
€ 114,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,71*
€ 113,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,04*
€ 102,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,10*
€ 98,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,29*
€ 89,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.