Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing BZU 100-00 Versorgungsnetztransformator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing BZU 100-00 Versorgungsnetztransformator Schwarz
Axing BZU 100-00 Versorgungsnetztransformator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-44505272
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     BZU10000
EAN/GTIN:
     7611682371000
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Fernspeise-Transformator für BVS 14-66/20-66
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Typ
PS-Trafo
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,12*
€ 125,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,68*
€ 123,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,44*
€ 120,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,64*
€ 111,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,97*
€ 98,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.