Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ESYLUX EN10030352 Rechteck Leuchtsignal & -symbol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     CIDE6-40979440
Hersteller:
     Esylux
Herst.-Nr.:
     EN10030352
EAN/GTIN:
     4015120030352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anregungsleuchte
Fluchtwegleuchte
Hinweisleuchte
Kontrolllampe
  • Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h Notlichtdauer und 25 m Erkennungsweite für Deckeneinbaumontage mit Selbstüberwachung (SC) und Fail-Safe-Kontakt (öffnet bei Fehler)
  • Zusätzlicher Fernschalteranschluss (F+, F-) zur Deaktivierung der Notlichtfunktion bei Nichtnutzung des Gebäudes
  • Komplett mit Befestigungszubehör
  • Piktogramm-Scheibe ist separat zu bestellen
  • Inklusive Leuchtmittel, 24 LEDs
  • Funktionskontrolle und Selbstüberwachung konventionell mit Prüftaster oder komfortabel mit Fernbedienung Mobil-SLi auslösbar- Ständige Ladungsüberwachung- Automatischer, wöchentlicher Funktionstest und jährlicher Betriebsdauertest- Anzeige der Testergebnisse durch farbige LEDs (grün/rot)
  • Dauer- und Bereitschaftsschaltung
  • Inklusive NiMH-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss
  • Anschluss mittels Steckklemmen
  • Leitungseinführung von oben oder stirnseitig
  • Deckeneinbaugehäuse und Blende aus Metall weiß, ähnlich RAL 9010
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
Rechteck
Symbol-Typ
Pfeil
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Material
Metall
Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht & Abmessungen
Höhe
125 mm
Gewicht
1250 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,31*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,13*
€ 182,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,74*
€ 179,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,35*
€ 174,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,31*
€ 170,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux
EP10433993
ab € 72,03*
Zubehör
Esylux
9019747767
ab € 16,78*
Zubehör
Esylux
EN10030413
ab € 20,72*
Zubehör
Esylux
EN10030406
ab € 20,61*
Zubehör
Esylux
EN10030420
ab € 19,91*
Zubehör
Esylux
EN10030444
ab € 20,78*
Zubehör
Esylux
EN10030437
ab € 20,68*
Zubehör
Esylux
EN10032639
ab € 22,19*
Zubehör
Esylux
EN10032615
ab € 21,81*
Zubehör
Esylux
EN10032622
ab € 21,66*
Zubehör
Esylux
EN10032608
ab € 21,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG