Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ESYLUX EN10030321 Leuchtsignal & -symbol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     CIDE6-40979437
Hersteller:
     Esylux
Herst.-Nr.:
     EN10030321
EAN/GTIN:
     4015120030321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anregungsleuchte
Fluchtwegleuchte
Hinweisleuchte
Kontrolllampe
  • Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h Notlichtdauer und 25 m (DIN) Erkennungsweite für Deckenaufbaumontage mit Selbstüberwachung (SC) und Fail-Safe-Kontakt (öffnet bei Fehler)
  • Zusätzlicher Fernschalteranschluss (F+, F-) zur Deaktivierung der Notlichtfunktion bei Nichtnutzung des Gebäudes
  • Komplett mit Befestigungszubehör
  • Piktogramm-Scheibe ist separat zu bestellen
  • Inklusive Leuchtmittel, 24 LEDs
  • Funktionskontrolle und Selbstüberwachung konventionell mit Prüftaster oder komfortabel mit Fernbedienung Mobil-SLi auslösbar- Ständige Ladungsüberwachung- Automatischer, wöchentlicher Funktionstest und jährlicher Betriebsdauertest- Anzeige der Testergebnisse durch farbige LEDs (grün/rot)
  • Dauer- und Bereitschaftsschaltung
  • Inklusive NiMH-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss
  • Anschluss mittels Steckklemmen
  • Leitungseinführung von oben über Befestigungszubehör (inklusive)
  • Gehäuse aus oberflächenbehandeltem Aluminium
Weitere Informationen:
Technische Details
Symbol-Typ
Brief
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Aluminium
Material
Aluminium
Schutzart (IP-Code)
IP40
Energie
Batteriespannung
7.2 V
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht & Abmessungen
Höhe
125 mm
Gewicht
680 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,37*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,07*
€ 182,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,62*
€ 179,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,27*
€ 174,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,37*
€ 170,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux
EP10433993
ab € 71,68*
Zubehör
Esylux
9019747767
ab € 16,78*
Zubehör
Esylux
EN10030413
ab € 20,76*
Zubehör
Esylux
EN10030406
ab € 20,86*
Zubehör
Esylux
EN10030420
ab € 19,92*
Zubehör
Esylux
EN10030444
ab € 20,67*
Zubehör
Esylux
EN10030437
ab € 20,88*
Zubehör
Esylux
EN10032639
ab € 21,83*
Zubehör
Esylux
EN10032615
ab € 21,61*
Zubehör
Esylux
EN10032622
ab € 21,76*
Zubehör
Esylux
EN10032608
ab € 21,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG