Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESYLUX en10061813 Rechteck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESYLUX en10061813 Rechteck
ESYLUX en10061813 Rechteck
Artikel-Nr.:
     CIDE6-40979358
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EN10061813
EAN/GTIN:
     4015120061813
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
Rechteck
Symbol-Typ
Pfeil
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Grün, Weiß
Material
ABS
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Akku-/Batteriespannung
4.8 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
138 mm
Gewicht
573 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,69*
€ 122,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,37*
€ 119,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,99*
€ 114,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,19*
€ 109,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,05*
€ 97,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10060335
ab € 10,29*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 97,18*
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10017704
ab € 19,18*
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10032752
ab € 13,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.