Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hama KEY4ALL X510 Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz Tastatur für Mobilgeräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE6-40357146
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00108392
EAN/GTIN:
     4047443365576
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Keyboard
Tastatur
  • Media-Tasten für spezifische Funktionen der jeweiligen Betriebssysteme
  • Kompaktes Reiseformat ist ideal für unterwegs\n
  • schlanke Bluetooth-Tastatur zur mobilen Benutzung mit iOS-, Android- und Windows-Geräten
  • eine Status-LED zur Bluetooth-Verbindung und Akkukapazität sowie separatem Ein-/Ausschalter und Connect-Taste
  • deutsches Tastaturlayout (QWERTZ)
Weitere Informationen:
Leistung
Markenkompatibilität
Universal
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastaturlayout
Deutsch
Tastatur - Tastenanzahl
78
LED-Anzeigen
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht & Abmessungen
Breite
285 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
18 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Bluetooth-Version
3.0
Kabellose Reichweite
10 m
Lieferumfang
Batterien enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Batterien
2
Batteriespannung
1.5 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,73*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00108393
ab € 18,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.