| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-40105258 Herst.-Nr.: RAU0001 EAN/GTIN: 4260366490228 |
| |
|
| | |
| Rauchwarnmelder VdS zertifiziert, Q-Zertifikat gemäß VdS 3131 Dieser 10-Jahres-Rauchmelder ist mit einem fotoelektrischen Sensor ausgestattet. Er schützt dich dank seiner hochmoderner Technik vor aufkommenden Bränden. Dieser Rauchmelder ist dank VdS Zertifizierung und Q-Siegel mit allen dazu auferlegten Gesetzen konform. 10 Jahre Lebensdauer Ausgestattet mit einer fest verbauten Lithium Batterie bietet dieser Rauchmelder eine bemerkenswerte Lebensdauer von bis zu 10 Jahren im Standby Modus. Einfache Installation Der Rauchmelder kommt mit einer Befestigungsplatte, zwei Schrauben und zwei Dübeln. Dadurch steht einer einfachen Installation nichts im Wege. Komfortable Bedienung Nach der Installation ist das Gerät sofort betriebsbereit. Bei einem Brandfall wirst du von einer 85 dB lauten Piezo Sirene gewarnt. Durch Drücken der "Test Taste" kann der Alarm deaktiviert werden. Weitere Informationen: Technische Details | Detektortyp | Optischer Melder | | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | Produktfarbe | Weiß | | Warnung Dezibel | 85 dB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |