Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 10 0216 Zange Spitzzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 10 0216 Zange Spitzzange
Cimco 10 0216 Zange Spitzzange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-40101439
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     10 0216
EAN/GTIN:
     4021103002162
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Flachrundzange
Perfekte Materialverarbeitung
Im harten Alltagseinsatz schneiden CIMCO-Zangen bestens ab. Sie sind in Material und Bauart auf höchste Beanspruchung ausgelegt. Die verwendeten hochlegierten Stähle sind speziell für den Handwerkereinsatz konzipiert. In Verbindung mit einer sorgfältigen Härtung wird damit ein Optimum an Belastbarkeit erzielt.
• Alle Zangen werden im Ölbad gehärtet. Alle Schneiden erhalten eine zusätzliche Induktivhärtung – beste Voraussetzung für hohe Haltbarkeit, selbst bei rauer Beanspruchung.
• Wegen des weitgehenden Luftabschlusses beim Schmelzprozess erreicht der Elektrostahl einen hohen Reinheitsgrad und vermindert den CO2-Ausstoß

Unübertroffene Schneidleistung
• Exakt schließende Schneiden.
• Günstiges Übersetzungsverhältnis für niedrigen Kraftaufwand beim Trennen.
• Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden (ca. 64HRC) für alle Drähte, auch Pianodraht.

Leichtgängiges Öffnen und Schließen
Nahezu spielfreies Gelenk für leichtgängiges und gleichmäßiges Öffnen und Schließen über den gesamten Funktionsbereich.

Spezielle Greifflächen
• Funktionale konische Greifflächen, zum flächigen Greifen der gängigsten Werkstücke.
• Ausgeprägte, gleichmäßige Zahnung von Greifflächen und Brennerloch.

Sicherheitszangen mit 1000 Volt-Schutzisolation
Optimierte Hebelverhältnisse, Leichtgängigkeit und handgerechte Griffgestaltung, diekraftschonendes und ergonomisches Arbeiten für die Hand ermöglichen, aus bestgeeigneten hoch legierten Werkzeugstählen gefertigt, ganz in Öl gehärtet, alle Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Oberflächen hochglänzend poliert und aufwendig verchromt.

10 Jahre Haltbarkeits-Garantie
auf jede Diamant-Plus-Zange. Bei nachgewiesenen Fehlern in Material oder Verarbeitung liefern wir Ihnen kostenfrei Ersatz! Erfragen Sie die genauen Garantie-Bedingungen bei Ihrem CIMCO-Händler oder direkt bei CIMCO.

1000 Volt-Schutzisolation nach VDE
Zangen der Diamant-Plus-Serie entsprechen den aktuellen Normen der IEC 900, IEC 60900:2004 und VDE 0682/Teil 201 (ausgenommen Mechanikerzangen). Diese strengen Sicherheitsrichtlinien schreiben 10 verschiedene Qualitätsprüfungen für den Isolationsschutz jeder Zange vor. Neben der Baumusterprüfung führt die unabhängige Prüfstelle des VDE regelmäßig auch Kontrollen der Fertigung und der Lagerhaltung durch. Jede einzelne Zange wird im Wasserbad bei einer Prüfspannung von 10.000 Volt AC auf Durch- und Überschlag geprüft. Hierdurch garantieren wir stückgeprüfte Sicherheit

Die ausschließlich „Made in Germany“ hergestellte Zangenserie durchläuft eine Reihe von zukunftsweisenden, roboterunterstützten Fertigungsverfahren, die ihresgleichen suchen. So werden vom Schmieden über das Schleifen und Pliesten bis hin zur Spannungsfestigkeitsprüfung des Isolierstoffüberzugs die Arbeitsabläufe mit Robotern durchgeführt, um eine gleichbleibende Qualität sicherzustellen. Ergonomische Design Griffhüllen in moderner 2-Komponenten-Ausführung aus hochwertigem Kunststoff mit hervorragenden haptischen Eigenschaften. Beste Griffigkeit durch rutschfeste, nicht klebende Oberfläche bei Nässe und Schmutz. Sehr gute Hautverträglichkeit, Isolierung bei extremen Temperaturen, elektrischen Schlägen und Vibrationen. Beständigkeit gegen Schweiß, Salzwasser, Öl, viele Chemikalien und UV-Strahlung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Spitzzange
Schutzfunktion
Schockresistent
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Schwarz, Rot
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Größe (Imperial)
8 "
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
10 0214
ab € 17,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.