Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Endura Wandbeleuchtung für den Außenbereich Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Endura Wandbeleuchtung für den Außenbereich Schwarz, Grau
Osram Endura Wandbeleuchtung für den Außenbereich Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-39924601
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075033337
EAN/GTIN:
     4058075033337
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
186 mm
Tiefe
161 mm
Höhe
75 mm
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Garten, Patio
Schutzart
I
Befestigungstyp
Oberfläche
Ergonomie
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
390 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
5226 g
Lampen
Gesamtleistung
12.5 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
890 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,03*
€ 96,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,22*
€ 95,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,05*
€ 91,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.