Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 2873 Dimmer Montierbar Dimmer & Schalter Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE6-39696189
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     2873
EAN/GTIN:
     4011334218715
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
Drehdimmer NV mit Softrastung, mit Druck-Aus-/ Wechselschalter, kurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung), mit Ersatzsicherung, Phasenanschnitt, mit Klemme für Grundlast von Netzfreischaltautomat, mit Steckklemmen. Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich, Sicherungswechsel ohne Demontage der Abdeckung möglich. Bei zu hohen Einschaltströmen, Einschaltstrombegrenzer verwenden.

- Grundhelligkeit einstellbar
- Phasenanschnitt
- mit Druck-Aus-/Wechselschalter
- Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich
- mit Ersatzsicherung, kurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung)
- mit Klemme für Grundlast von Netzabschalter
- mit Steckklemmen
- Sicherungswechsel ohne Demontage der Abdeckung möglich.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Ohmsche Last (max)
500 VA
Ohmsche Last (min)
20 VA
Leistungen
Typ
Dimmer & Schalter
Design
Bauart
Montierbar
Steuerung
Drehregler
Produktfarbe
Metallisch
Helligkeitseinstellung
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,62*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.