Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama ProLite T1731SR-1 43,2 cm (17 Zoll) 1280 x 1024 Pixel LED Touchscreen Tisch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama ProLite T1731SR-1 43,2 cm (17 Zoll) 1280 x 1024 Pixel LED Touchscreen Tisch Weiß
iiyama ProLite T1731SR-1 43,2 cm (17 Zoll) 1280 x 1024 Pixel LED Touchscreen Tisch Weiß
iiyama ProLite T1731SR-1 43,2 cm (17 Zoll) 1280 x 1024 Pixel LED Touchscreen Tisch Weiß
iiyama ProLite T1731SR-1 43,2 cm (17 Zoll) 1280 x 1024 Pixel LED Touchscreen Tisch Weiß
iiyama ProLite T1731SR-1 43,2 cm (17 Zoll) 1280 x 1024 Pixel LED Touchscreen Tisch Weiß
iiyama ProLite T1731SR-1 43,2 cm (17 Zoll) 1280 x 1024 Pixel LED Touchscreen Tisch Weiß
iiyama ProLite T1731SR-1 43,2 cm (17 Zoll) 1280 x 1024 Pixel LED Touchscreen Tisch Weiß
iiyama ProLite T1731SR-1 43,2 cm (17 Zoll) 1280 x 1024 Pixel LED Touchscreen Tisch Weiß
iiyama ProLite T1731SR-1 43,2 cm (17 Zoll) 1280 x 1024 Pixel LED Touchscreen Tisch Weiß
iiyama ProLite T1731SR-1 43,2 cm (17 Zoll) 1280 x 1024 Pixel LED Touchscreen Tisch Weiß
iiyama ProLite T1731SR-1 43,2 cm (17 Zoll) 1280 x 1024 Pixel LED Touchscreen Tisch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-3961794
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     T1731SR-W1
EAN/GTIN:
     4948570110728
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der ProLite T1731SR-1 basiert auf den neuesten 5-Wire-Resistive-Touchscreens.. Diese Technologie ist erste Wahl, wenn es auf besonders lange Haltbarkeit und höchste Ausfallsicherheit ankommt. 5-Wire-Touchscreens werden aus mehreren Schichten Glas bzw. Film aufgebaut. Im Unterschied zu früheren Technologien liegen dabei alle Elektroden in der untersten Schicht, so dass der Screen sogar noch bei massiver Beschädigung der oberen Schicht fehlerfrei weiterarbeitet. 5-Wire-Screens ermöglichen Lebenszyklen von bis zu 35 Millionen Berührungen. Hinter der berührungssensitiven Oberfläche arbeitet ein 17-Zoll-Display mit einer physikalischen Auflösung von 1.280 x 1.024 Bildpunkten sowie sehr guten Kontrast- und Helligkeitswerten. Der Bildschirm verfügt über analogen und digitalen (DVI-) Eingang mit Touchscreen-Anschlussmöglichkeit über USB oder RS-232. Das Display steht stabil auf einem justierbaren Fuß und lässt sich um 90 Grad rotieren. Die Touch-Dienstprogramme ermöglichen 4 -Punkt -Kalibrierung und 9/25- Punkt- Linearisierung. Eine zuverlässige Touch-Lösung zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis! Verfügbar in: Schwarz - ProLite T1731SR-B1, Weiss - ProLite T1731SR-W1.
Weitere Informationen:
Leistungen
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 95, Windows 98, Windows 98SE, Windows ME, Windows NT, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS 9.0, Mac OS 9.1, Mac OS 9.2, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, Audio (3,5 mm), DVI, RS-232, USB, VGA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Wandmontage
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 90 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch
Anzahl OSD-Sprachen
8
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Audioanschlüsse
1
RS-232C
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
387 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
201 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
342 mm
Gewicht (mit Ständer)
5800 g
Breite (ohne Standfuß)
387 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
59 mm
Höhe (ohne Standfuß)
320 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
20 W
Stromverbrauch (PowerSave)
2 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
AC
Design
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Zertifizierung
CE, TÜV-Bauart, Gost-R, VCCI
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
387 x 202 x 342 mm
Abmessungen, metrisch (B x T x H) mit Standfuß
387 x 201 x 342 mm
Energiebedarf
AC 100-240V@50/60 Hz
Display, sichtbarer Bereich BxH
338 x 270 mm
Stromversorgungsfunktionen - Beschreibung
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
17 Zoll
Display-Auflösung
1280 x 1024 Pixel
Natives Seitenverhältnis
5:4
Bildschirmtechnologie
LED
Touchscreen
Ja
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
900:1
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Art des Touchscreens
Tisch
Touchscreen Technologie
Widerständig
Reaktionszeit
5 ms
Seitenverhältnis
5:4
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
Pixel Abstand
0.264 x 0.264 mm
Horizontaler Scanbereich
31.5 - 80 kHz
Vertikaler Scanbereich
56 - 75 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
338 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
270 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
430 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
43 cm
Helligkeit
200 cd/m²
Separate H/V-Sync
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 305,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,50*
€ 394,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,61*
€ 392,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,22*
€ 385,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,59*
€ 381,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,22*
€ 363,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D750BLACK2
ab € 72,74*
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70-810BL2
ab € 129,18*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550BLACK
ab € 29,77*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550DBLACK
ab € 38,31*
Zubehör
C2G
81189
ab € 18,05*
Zubehör
C2G
82401
ab € 93,53*
Zubehör
Iiyama
DS1001C-B1
ab € 50,86*
Zubehör
Iiyama
DS1002C-B1
ab € 50,84*
Zubehör
Iiyama
DS1002D-B1
ab € 66,82*
Zubehör
Iiyama
DS3001C-B1
ab € 66,97*
Zubehör
Iiyama
DS3002C-B1
ab € 74,66*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.