Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

iiyama ProLite T1931SR-1 19Zoll 1280 x 1024Pixel Tisch Schwarz Touchscreen-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama ProLite T1931SR-1 19Zoll 1280 x 1024Pixel Tisch Schwarz Touchscreen-Monitor
iiyama ProLite T1931SR-1 19Zoll 1280 x 1024Pixel Tisch Schwarz Touchscreen-Monitor
iiyama ProLite T1931SR-1 19Zoll 1280 x 1024Pixel Tisch Schwarz Touchscreen-Monitor
iiyama ProLite T1931SR-1 19Zoll 1280 x 1024Pixel Tisch Schwarz Touchscreen-Monitor
iiyama ProLite T1931SR-1 19Zoll 1280 x 1024Pixel Tisch Schwarz Touchscreen-Monitor
iiyama ProLite T1931SR-1 19Zoll 1280 x 1024Pixel Tisch Schwarz Touchscreen-Monitor
iiyama ProLite T1931SR-1 19Zoll 1280 x 1024Pixel Tisch Schwarz Touchscreen-Monitor
iiyama ProLite T1931SR-1 19Zoll 1280 x 1024Pixel Tisch Schwarz Touchscreen-Monitor
iiyama ProLite T1931SR-1 19Zoll 1280 x 1024Pixel Tisch Schwarz Touchscreen-Monitor
iiyama ProLite T1931SR-1 19Zoll 1280 x 1024Pixel Tisch Schwarz Touchscreen-Monitor
iiyama ProLite T1931SR-1 19Zoll 1280 x 1024Pixel Tisch Schwarz Touchscreen-Monitor
Artikel-Nr.:
     CIDE6-3961793
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     T1931SR-B1
EAN/GTIN:
     4948570110759
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Der ProLite T1931SR-1 basiert auf den neuesten 5-Wire-Resistive-Touchscreens. Diese Technologie ist erste Wahl, wenn es auf besonders lange Haltbarkeit und höchste Ausfallsicherheit ankommt. 5-Wire-Touchscreens werden aus mehreren Schichten Glas bzw. Film aufgebaut. Im Unterschied zu früheren Technologien liegen dabei alle Elektroden in der untersten Schicht, so dass der Screen sogar noch bei massiver Beschädigung der oberen Schicht fehlerfrei weiterarbeitet. 5-Wire-Screens ermöglichen Lebenszyklen von bis zu 35 Millionen Berührungen. Hinter der berührungssensitiven Oberfläche arbeitet ein 19-Zoll-Display mit einer physikalischen Auflösung von 1.280 x 1.024 Bildpunkten sowie sehr guten Kontrast- und Helligkeitswerten. Der Bildschirm verfügt über analogen und digitalen (DVI-) Eingang mit Touchscreen-Anschlussmöglichkeit über USB oder RS-232. Das Display steht stabil auf einem justierbaren Fuß und lässt sich um 90 Grad rotieren. Die Touch-Dienstprogramme ermöglichen 4 -Punkt -Kalibrierung und 9/25- Punkt- Linearisierung. Eine zuverlässige Touch-Lösung zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis! Verfügbar in: Schwarz - ProLite T1931SR-B1, Weiss - ProLite T1931SR-W1.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Mitgelieferte Kabel
AC, Audio (3,5 mm), DVI, RS-232, USB
Audioanschlüsse
1
Anzahl DVI-D Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
RS-232C
Ja
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
CE, TÜV-Bauart, Gost-R, VCCI
Energie
Stromversorgung
AC
Stromverbrauch (PowerSave)
25 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromversorgungsfunktionen - Beschreibung
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
19 Zoll
Reaktionszeit
5 ms
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmtechnologie
TN
Kontrastverhältnis
900:1
Touchscreen Technologie
Widerständig
Bildschirmauflösung
1280 x 1024 Pixel
Display-Typ
LED
Pixel Abstand
0.294 x 0.294 mm
Horizontaler Scanbereich
31.5 - 80 kHz
Vertikaler Scanbereich
56 - 75 Hz
Blickwinkel, horizontal
170 °
Blickwinkel, vertikal
160 °
Seitenverhältnis
5:4
Sichtbare Größe (diagonal)
480 mm
Display, sichtbarer Bereich BxH
376 x 301 mm
Separate H/V-Sync
Ja
Bildschirmdiagonale (cm)
48 cm
Sichtbare Größe (horizontal)
376 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
301 mm
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Gewicht & Abmessungen
Breite
432 mm
Höhe
358 mm
Tiefe
59 mm
Abmessungen, metrisch (B x T x H) mit Standfuß
432 x 218 x 390 mm
Gewicht mit Untersatz
6600 g
Weitere Spezifikationen
Abmessungen (BxTxH)
431 x 218 x 391 mm
Kompatible Betriebssysteme
Mac OS9, OSX
Lautsprecher
2x 1W
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Sichtwinkel
85 °
Energiebedarf
AC 100-240V@50/60Hz
Sicherheit Eigenschaften
Kensington-lock
Leistung
Art des Touchscreens
Tisch
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
2 W
Anzahl OSD-Sprachen
8
Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch
Anzahl der Lautsprecher
2
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 8,Windows 8.1,Windows CE,Windows NT
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS 9.0, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Plug
Ja
Ergonomie
Wandmontage
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 90 °
VESA Montageadapter
100 x 100 mm
Neigungsverstellung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,58*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,33*
€ 270,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,86*
€ 269,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,45*
€ 265,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,58*
€ 263,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
DS1001C-B1
ab € 62,76*
Zubehör
Iiyama
DS1002C-B1
ab € 70,53*
Zubehör
Iiyama
DS1002D-B1
ab € 78,70*
Zubehör
Iiyama
DS3001C-B1
ab € 80,34*
Zubehör
Iiyama
DS3002C-B1
ab € 107,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.