Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 56691 Klebezettel Rechteck Mehrfarbig Selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA 56691 Klebezettel Rechteck Mehrfarbig Selbstklebend
TESA 56691 Klebezettel Rechteck Mehrfarbig Selbstklebend
TESA 56691 Klebezettel Rechteck Mehrfarbig Selbstklebend
TESA 56691 Klebezettel Rechteck Mehrfarbig Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     467-KATA31928X
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56691
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftmarker
Haftstreifen
Signalstreifen
haftmarker tesa
Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
Rechteck
Produktfarbe
Mehrfarbig
Selbstklebend
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
50 mm
Weitere Suchbegriffe: haftmarker
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,27*
€ 1,88*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,31*
€ 1,96*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 1,26*
€ 2,21*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,34*
€ 2,32*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,38*
€ 2,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
1 Stück enthält 200 Blätter (ab € 0,00635* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sigel
HN630
ab € 1,73*
Ähnlich
tesa
56004-00000-00
ab € 2,53*
Ähnlich
tesa
56675-00000-05
ab € 2,10*
Ähnlich
tesa
57653
ab € 1,28*
Ähnlich
tesa
57654-00000-05
ab € 0,30*
Ähnlich
tesa
57655-00000-05
ab € 0,44*
Ähnlich
tesa
57657-00001-05
ab € 0,42*
Ähnlich
Soennecken
5790
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.