Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

shiverpeaks sp-PROFESSIONAL Koaxialkabel 15 m IEC Blau, Gold, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks®-PROFESSIONAL Antennenanschlußkabel, verchromter Metall-Koaxstecker auf verchromte Metall-Koaxbuchse, Mantelstromfilter, verg. Kontakte RG59U, BZT, CE, 15,0m
shiverpeaks®-PROFESSIONAL Antennenanschlußkabel, verchromter Metall-Koaxstecker auf verchromte Metall-Koaxbuchse, Mantelstromfilter, verg. Kontakte RG59U, BZT, CE, 15,0m
Artikel-Nr.:
     CIDE6-38241389
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     SP80208-15
EAN/GTIN:
     4017538073358
Suchbegriffe:
Antennenrauschfilter
AV Antennenkabel
Brummentstörfilter
IEC-Anschlusskabel
  • Anschlüsse: IEC Stecker - IEC Stecker
  • Schirmung: Folie+Geflecht
  • Adern Material: Kupfer verzinnt
  • Stecker Material: CuZnNi
  • Kontaktoberfläche: vergoldet
  • Farbe Stecker: Chrom
  • Farbe Kabel: Blau
Weitere Informationen:
Funktionen
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
IEC
Anschluss 2
IEC
Steckerverbindergeschlecht
Male connector / Male connector
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Blau, Gold, Grau
Farbe Kabelummantelung
Blau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,25*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
SP80202
ab € 5,61*
Sonstiges
Shiverpeaks
SP80208
ab € 10,58*
Sonstiges
Shiverpeaks
SP80203
ab € 6,14*
Sonstiges
Shiverpeaks
SP80204
ab € 6,73*
Sonstiges
Shiverpeaks
SP80205
ab € 7,80*
Sonstiges
Shiverpeaks
SP80207
ab € 9,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.